Kurtka softshellowa Cetus, damska
Damska kurtka softshellowa Cetus
BLUZA SOFTSHELL DAMSKA CETUS ANTRACYT S
Nr art. M441420000
EAN 4251792860884
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Lekko dopasowany krój damski
- Z oddychającego materiału, chroni przed wiatrem i nie przepuszcza wody (wysokość słupa wody 6000 mm)
- 3 kieszenie zewnętrzne z wodoszczelnym zamkiem błyskawicznym, kieszeń na rękawie i kieszeń wewnętrzna
- Regulowane mankiety i dolne obszycie, ergonomiczny krój rękawów
- Certyfikacja zgodnie ze STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Antracytowy, Szary |
Rozmiar | S |
Materiał | 100% poliester |
Masa tkaniny na m2 | 250 g |
Zmywalne przy | 40°C |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać, Nie suszyć w suszarce bębnowej, Prasowanie w niskiej temperaturze, Nie czyścić chemicznie |