Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Sortiment Mini-Ratschen-Doppelringschlüssel 31 Stück

1/4 Zoll Steckschlüssel und Bit Sortiment 31-tlg
WZG-SORT-GEM-MINI-31TLG

Art.-Nr. 096511 310
EAN 4058794059632

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit den gängigsten kurzen Steckschlüsseleinsätzen und Bits.
  • Extrem kurze Steckschlüsseleinsätze und Bits für den Einsatz auf engstem Raum

  • Ratschenschlüssel, speziell gekröpft, mit optimierter Arbeitslänge von 115 mm


Lieferumfang:


  • Für 1/4 Zoll-Bits, Länge: 18 mm: PH0, PH1, 2 x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; Schlitz 4, 6 mm; Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

  • Steckschlüssel: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1/4 Zoll-Ratschen-Doppelringschlüssel, 11 mm, Sechskant
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

31 STK

Länge x Breite x Höhe

130 x 85 x 30 mm

Sortiment Mini-Ratschen-Doppelringschlüssel 31 Stück inklusive:
1 x
1/4 ZOLL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH KURZ

STESHSL-1/4ZO-11MM-6KT-SW5MM

Beschreibung: Bi-Antrieb
- 1/4 Zoll Innenvierkant
- 11 mm Außensechskant
Menge: 1 x
1 x
1/4 ZOLL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH KURZ

STESHSL-1/4ZO-11MM-6KT-SW6MM

Beschreibung: Bi-Antrieb
- 1/4 Zoll Innenvierkant
- 11 mm Außensechskant
Menge: 1 x
1 x
1/4 ZOLL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH KURZ

STESHSL-1/4ZO-11MM-6KT-SW7MM

Beschreibung: Bi-Antrieb
- 1/4 Zoll Innenvierkant
- 11 mm Außensechskant
Menge: 1 x
1 x
1/4 ZOLL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH KURZ

STESHSL-1/4ZO-11MM-6KT-SW8MM

Beschreibung: Bi-Antrieb
- 1/4 Zoll Innenvierkant
- 11 mm Außensechskant
Menge: 1 x
1 x
1/4 ZOLL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH KURZ

STESHSL-1/4ZO-11MM-6KT-SW9MM

Beschreibung: Bi-Antrieb
- 1/4 Zoll Innenvierkant
- 11 mm Außensechskant
Menge: 1 x
1 x
1/4 ZOLL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH KURZ

STESHSL-1/4ZO-11MM-6KT-SW11MM

Beschreibung: Bi-Antrieb
- 1/4 Zoll Innenvierkant
- 11 mm Außensechskant
Menge: 1 x
1 x
1/4 ZOLL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH KURZ

STESHSL-1/4ZO-11MM-6KT-SW12MM

Beschreibung: Bi-Antrieb
- 1/4 Zoll Innenvierkant
- 11 mm Außensechskant
Menge: 1 x
1 x
1/4 ZOLL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH KURZ

STESHSL-1/4ZO-11MM-6KT-SW13MM

Beschreibung: Bi-Antrieb
- 1/4 Zoll Innenvierkant
- 11 mm Außensechskant
Menge: 1 x
1 x
1/4 ZOLL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH KURZ

STESHSL-1/4ZO-11MM-6KT-SW14MM

Beschreibung: Bi-Antrieb
- 1/4 Zoll Innenvierkant
- 11 mm Außensechskant
Menge: 1 x
1 x
DOPPELRINGSCHLÜSSEL MIT RATSCHE 1/4 ZOLL UND 11 MM FÜR AUSSENSECHSKANT

RATDPRGSHSL-1/4ZOX11MM-115MM

Beschreibung: Größe der Spitze: 1/4 Zoll, 11 mm
Art der Spitze: Für Außensechskant
Umschalthebel an beiden Enden
Menge: 1 x
1 x
PH-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-PH0-6KT-1/4IN-L18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
PH-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-PH1-6KT-1/4IN-L18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
2 x
PH-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-PH2-6KT-1/4IN-L18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 2 x
1 x
PZ-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-PZ0-6KT-1/4IN-L18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
PZ-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-PZ1-6KT-1/4IN-L18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
PZ-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-PZ2-6KT-1/4IN-L18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
SCHLITZ-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-SZ4MM-6KT-1/4IN-L18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
SCHLITZ-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-SZ6MM-6KT-1/4IN-L18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
SECHSKANT-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-IN6KT-1/4IN-L18MM-ABTRIEB3MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
SECHSKANT-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-IN6KT-1/4IN-L18MM-ABTRIEB4MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
SECHSKANT-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-IN6KT-1/4IN-L18MM-ABTRIEB5MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
SECHSKANT-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-IN6KT-1/4IN-L18MM-ABTRIEB6MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
TX-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-TX-1/4ZO-TX10X18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
TX-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-TX-1/4ZO-TX15X18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
TX-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-TX-1/4ZO-TX20X18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
TX-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-TX-1/4ZO-TX25X18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
TX-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-TX-1/4ZO-TX27X18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
TX-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-TX-1/4ZO-TX30X18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
TX-BIT (1/4 ZOLL)

BIT-TX-1/4ZO-TX40X18MM

Beschreibung: Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Menge: 1 x
1 x
1/4 ZOLL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH KURZ

STESHSL-1/4ZO-11MM-6KT-SW10MM

Beschreibung: Bi-Antrieb
- 1/4 Zoll Innenvierkant
- 11 mm Außensechskant
Menge: 1 x