Specjalistyczna uprząż zabezpieczająca typu 2

Uprząż zabezpieczająca Spezialist typ 2
UPRZĄZ DO PRACY NA WYS. SPECIALIST TYP 2

Nr art. 0899032930

EAN 4058794454376

Ceny dostępne po zalogowaniu
Specjalistyczna uprząż zabezpieczająca typu 2

Nr art. 0899032930
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
Ergonomiczna uprząż zabezpieczająca/ratunkowa zapewniająca najwyższy poziom komfortu

Optymalny komfort


  • Paski wodoodporne o szerokości 44 mm

  • Tylna wkładka w kształcie litery X

  • Wsparcie pleców

  • Ochraniacze na nogi


Szybkie i łatwe nakładanie oraz zdejmowanie


  • Pasy przechodzące przez tylne wkładki (bez skręcania)

  • Automatyczne klamry na paskach zakładanych na nogi


Przedni pierścień D-ring do zabezpieczenia przed upadkiem i akcji ratowniczych



Przednie zamknięcie: zamontowany na stałe karabińczyk z zapięciem Trilock



D-ring do zakotwiczenia



Dopuszczalne obciążenie do 140 kg



Przedni pierścień D zgodnie z normą 361, tylne mocowanie zgodnie z normą EN 361, zmiana położenia roboczego lub funkcja zabezpieczenia zgodnie z normą EN 358, uprząż ratunkowa zgodnie z normą EN 1497, uprząż do siedzenia zgodnie z normą EN 813

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Norma EN

361, 358, 813, 1497