Spirala poliestrowa nawijana 5,3 mm
Spirala poliestrowa nawijana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z obustronnym narzędziem Powerglider umożliwiającym stosowanie bardzo małych promieni podczas układania kabli
- Narzędzie sprawdza się w warunkach, w których nie można korzystać z konwencjonalnych zwojów ciągnących ze względu na wielkość promienia lub wąską przestrzeń.
- Zwiększona siła penetracji przy znacznie mniejszej sile przyłożonej
- Specjalna głowica do wciskania spirali i ciągnięcia kabla
- Zmiana głowicy nie jest wymagana
- Duża metalowa końcówka oczkowa do prostego trzymania przewodu
Spirala poliestrowa
- Spirala nie pęknie ani nie rozerwie się — nie wymaga czasochłonnych napraw
- O 50% mniejsze tarcie w porównaniu z konwencjonalnymi spiralami prowadzenia kabli
- Znacznie łatwiejsze w użyciu niż spirale z włókna szklanego lub z tworzywa sztucznego
- Większe siły uciągu niż spirale z włókna szklanego lub tworzywa sztucznego
Materiały dodatkowe(X)
Nie nadaje się do użytku z systemem wciągania kabli CPS 1.
Długość | 20 m |
Konstrukcja | Z dozownikiem |
Średnica (Ø) | 5,3 mm |
Wytrzymałość na obciążenie rozciągające | 300 kg |
Materiał | PES – poliester |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!