Spiralny przewód pneumatyczny PU Premium, odporny na działanie iskier, wSafe® 2000

Spiralny prz. pneum. PU premium, zest. wSafe 2000

Nr art. 0699965651

EAN 4058794934779

Ceny dostępne po zalogowaniu
Spiralny przewód pneumatyczny PU Premium, odporny na działanie iskier, wSafe® 2000

Nr art. 0699965651
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
Wysoce odporny i trwały, odporny na działanie iskier spiralny przewód pneumatyczny PU z zamontowanymi złączkami serii wSafe 2000.

Optymalna ochrona przed iskrami i powstawaniem iskier w miejscu spawania oraz cięcia


Powierzchnia odporna na działanie iskier



Wysoki komfort pracy i szerszy zakres zastosowań.


Przewody pneumatyczne wykonane z poliuretanu (PU) są znacznie lżejsze, bardziej elastyczne i odporne na złamanie niż przewody z PVC.



Brak spadku ciśnienia, maksymalne wykorzystanie mocy odbiorników


Gładkie powierzchnie wewnętrzne przewodów zapobiegają oporowi powietrza i zapewniają wysoki przepływ powietrza.



Wysoka odporność na promieniowanie UV, wyjątkowa odporność na olej, rozpuszczalniki i inne roztwory niewodne


Wytrzymałe wkładki z tkaniny i wysokiej jakości powłoka poliuretanowa na bazie estrów



Wysokie bezpieczeństwo pracy


Proste końcówki zwiększają komfort pracy i zmniejszają ryzyko rozłączenia.



Przewód nie przesuwa się podczas odpowietrzania


Ze złączami bezpiecznymi wSafe 2000

Uwaga
  • Nie używać do pracy z farbami

  • Nie używać w miejscach o dużej wilgotności ani do pracy z wodą
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Doskonale sprawdza się przy pracach, w których występuje zwiększone ryzyko powstawania iskier. Np. podczas cięcia przy użyciu pneumatycznej szlifierki kątowej.

Maks. ciśnienie robocze

10 bar

Średnica wewnętrzna węża

6,5 mm

Średnica zewnętrzna węża (A)

10 mm

Długość robocza

8 m

Długość (po rozciągnięciu)

10 m

Średnica (D)

52 mm

Ilość elementów w zestawie

3 szt

Zawiera Spiralny przewód pneumatyczny PU Premium, odporny na działanie iskier, wSafe® 2000:
Pneumatyczne bezpieczne złącze WSafe<SUP>®</SUP> 2000 ze złączką komfortową
1 x
Pneumatyczne bezpieczne złącze WSafe® 2000 ze złączką komfortową

SZYBKOZŁĄCZKA-PN-S2000-PU-6.5MM

Opis:
6.5 mm
Złącze pneumatyczne wyznaczające standardy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności podczas podłączania przewodów pneumatycznych PU.
Ilość: 1 x
Złącze komfortowe ze złączką wtykaną Seria 2000
1 x
Złącze komfortowe ze złączką wtykaną Seria 2000

WTYK SZYBKOZŁĄCZKI SERIA2000-Ø6,5X10MM

Opis:
Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej: 6.5 mm
Do przewodów PU firmy Würth
Ilość: 1 x