Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Spiralny przewód pneumatyczny PU Premium, odporny na działanie iskier, wSafe® 2000

PRZEWÓD PNEUM.-AS-ID8.0MM-L8M-2000-KOMPL

Nr art. 0699965812

EAN 4058794934786

Ceny dostępne po zalogowaniu
Spiralny przewód pneumatyczny PU Premium, odporny na działanie iskier, wSafe® 2000

Nr art. 0699965812

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysoce odporny i trwały, odporny na działanie iskier spiralny przewód pneumatyczny PU z zamontowanymi złączkami serii wSafe 2000.

Optymalna ochrona przed iskrami i powstawaniem iskier w miejscu spawania oraz cięcia


Powierzchnia odporna na działanie iskier



Wysoki komfort pracy i szerszy zakres zastosowań.


Przewody pneumatyczne wykonane z poliuretanu (PU) są znacznie lżejsze, bardziej elastyczne i odporne na złamanie niż przewody z PVC.



Brak spadku ciśnienia, maksymalne wykorzystanie mocy odbiorników


Gładkie powierzchnie wewnętrzne przewodów zapobiegają oporowi powietrza i zapewniają wysoki przepływ powietrza.



Wysoka odporność na promieniowanie UV, wyjątkowa odporność na olej, rozpuszczalniki i inne roztwory niewodne


Wytrzymałe wkładki z tkaniny i wysokiej jakości powłoka poliuretanowa na bazie estrów



Wysokie bezpieczeństwo pracy


Proste końcówki zwiększają komfort pracy i zmniejszają ryzyko rozłączenia.



Przewód nie przesuwa się podczas odpowietrzania


Ze złączami bezpiecznymi wSafe 2000

Uwaga
  • Nie używać do pracy z farbami

  • Nie używać w miejscach o dużej wilgotności ani do pracy z wodą
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Doskonale sprawdza się przy pracach, w których występuje zwiększone ryzyko powstawania iskier. Np. podczas cięcia przy użyciu pneumatycznej szlifierki kątowej.

Maks. ciśnienie robocze

10 bar

Średnica wewnętrzna węża

8 mm

Średnica zewnętrzna węża (A)

12 mm

Długość robocza

8 m

Długość (po rozciągnięciu)

10 m

Średnica (D)

65 mm

Ilość elementów w zestawie

3 szt

Zawiera Spiralny przewód pneumatyczny PU Premium, odporny na działanie iskier, wSafe® 2000:
1 x
Pneumatyczne bezpieczne złącze WSafe® 2000 ze złączką komfortową

SZYBKOZŁĄCZKA-PN-S2000-PU-8MM

Opis:
20 mm Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej: 12 mm 23.5 mm
Złącze pneumatyczne wyznaczające standardy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności podczas podłączania przewodów pneumatycznych PU.
Ilość: 1 x
1 x
Złączka wsuwana, złącze komfort, seria produkcyjna 2000 do węży PU firmy WÜRTH

WTYK SZYBKOZŁĄCZKI SERIA2000-Ø8X12MM

Opis:
19 mm 47 mm 8.0 mm
Natężenie przepływu do 2100 l/min przy ciśnieniu 16 bar zapewnia optymalne zasilanie sprężonym powietrzem i maksymalną wydajność odbiorników, co podnosi wydajność produkcji i obniża koszty energii
Ilość: 1 x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne