Spiralny przewód pneumatyczny PU Premium, odporny na działanie iskier, wSafe® 2000
PRZEWÓD PNEUMAT.-AS-D6.5MM-L4M-2000
Nr art. 0699965650
EAN 4058794934762
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Optymalna ochrona przed iskrami i powstawaniem iskier w miejscu spawania oraz cięcia
Powierzchnia odporna na działanie iskier
Wysoki komfort pracy i szerszy zakres zastosowań.
Przewody pneumatyczne wykonane z poliuretanu (PU) są znacznie lżejsze, bardziej elastyczne i odporne na złamanie niż przewody z PVC.
Brak spadku ciśnienia, maksymalne wykorzystanie mocy odbiorników
Gładkie powierzchnie wewnętrzne przewodów zapobiegają oporowi powietrza i zapewniają wysoki przepływ powietrza.
Wysoka odporność na promieniowanie UV, wyjątkowa odporność na olej, rozpuszczalniki i inne roztwory niewodne
Wytrzymałe wkładki z tkaniny i wysokiej jakości powłoka poliuretanowa na bazie estrów
Wysokie bezpieczeństwo pracy
Proste końcówki zwiększają komfort pracy i zmniejszają ryzyko rozłączenia.
Przewód nie przesuwa się podczas odpowietrzania
Ze złączami bezpiecznymi wSafe 2000
- Nie używać do pracy z farbami
- Nie używać w miejscach o dużej wilgotności ani do pracy z wodą
Materiały dodatkowe(X)
Doskonale sprawdza się przy pracach, w których występuje zwiększone ryzyko powstawania iskier. Np. podczas cięcia przy użyciu pneumatycznej szlifierki kątowej.
Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
Średnica wewnętrzna węża | 6,5 mm |
Średnica zewnętrzna węża (A) | 10 mm |
Długość robocza | 4 m |
Długość (po rozciągnięciu) | 5 m |
Średnica (D) | 52 mm |
Ilość elementów w zestawie | 3 szt |
SZYBKOZŁĄCZKA-PN-S2000-PU-6.5MM
WTYK SZYBKOZŁĄCZKI SERIA2000-Ø6,5X10MM