Spiralny przewód pneumatyczny PU wSafe® 2000
Spiralny przewód pneum. PU, zestaw wSafe 2000
Nr art. 0699945650
EAN 4058794934830
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoki komfort pracy i szerszy zakres zastosowań.
Przewody pneumatyczne wykonane z poliuretanu (PU) są znacznie lżejsze, bardziej elastyczne i odporne na złamanie niż przewody z PVC.
Brak spadku ciśnienia, maksymalne wykorzystanie mocy odbiorników
Gładkie powierzchnie wewnętrzne przewodów zapobiegają oporowi powietrza i zapewniają wysoki przepływ powietrza.
Wysoka odporność na promieniowanie UV, wyjątkowa odporność na olej, rozpuszczalniki i inne roztwory niewodne
Wytrzymałe wkładki z tkaniny i wysokiej jakości powłoka poliuretanowa na bazie estrów
Wysokie bezpieczeństwo pracy
Proste końcówki zwiększają komfort pracy i zmniejszają ryzyko rozłączenia.
Przewód nie przesuwa się podczas odpowietrzania
Ze złączami bezpiecznymi wSafe 2000
- Nie używać do pracy z farbami
- Nie używać w miejscach o dużej wilgotności ani do pracy z wodą
Materiały dodatkowe(X)
Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
Średnica wewnętrzna węża | 6,5 mm |
Średnica zewnętrzna węża (A) | 10 mm |
Długość robocza | 4 m |
Długość (po rozciągnięciu) | 5 m |
Średnica (D) | 52 mm |
Ilość elementów w zestawie | 3 szt |