Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Spiralny przewód pneumatyczny PU wSafe® 2000

PRZEWÓD-PN-SET-ID8,0MM-L8M-S2000

Nr art. 0699945812

EAN 4058794934854

Ceny dostępne po zalogowaniu
Spiralny przewód pneumatyczny PU wSafe® 2000

Nr art. 0699945812
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
Wysoce odporny i trwały spiralny przewód pneumatyczny PU z zamontowanymi złączkami wSafe serii 2000.

Wysoki komfort pracy i szerszy zakres zastosowań.


Przewody pneumatyczne wykonane z poliuretanu (PU) są znacznie lżejsze, bardziej elastyczne i odporne na złamanie niż przewody z PVC.



Brak spadku ciśnienia, maksymalne wykorzystanie mocy odbiorników


Gładkie powierzchnie wewnętrzne przewodów zapobiegają oporowi powietrza i zapewniają wysoki przepływ powietrza.



Wysoka odporność na promieniowanie UV, wyjątkowa odporność na olej, rozpuszczalniki i inne roztwory niewodne


Wytrzymałe wkładki z tkaniny i wysokiej jakości powłoka poliuretanowa na bazie estrów



Wysokie bezpieczeństwo pracy


Proste końcówki zwiększają komfort pracy i zmniejszają ryzyko rozłączenia.



Przewód nie przesuwa się podczas odpowietrzania


Ze złączami bezpiecznymi wSafe 2000

Uwaga
  • Nie używać do pracy z farbami

  • Nie używać w miejscach o dużej wilgotności ani do pracy z wodą
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. ciśnienie robocze

10 bar

Średnica wewnętrzna węża

8 mm

Średnica zewnętrzna węża (A)

12 mm

Długość robocza

8 m

Długość (po rozciągnięciu)

10 m

Średnica (D)

65 mm

Ilość elementów w zestawie

3 szt