Spray miedziowy Perfect

Spray miedziowy Perfect, pow. metal.
MIEDZ-SPRAY PERFECT 400 ML

Nr art. 0893114118

EAN 4045989964222

Ceny dostępne po zalogowaniu
Spray miedziowy Perfect

Nr art. 0893114118
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
Wyjątkowo trwałe zabezpieczenie oraz optymalny wygląd powierzchni metalowej

Gruba warstwa już po pierwszym natrysku


  • Bardzo bezpieczny dzięki optymalnej ochronie przed czynnikami atmosferycznymi

  • Minimalny wymagany czas, ponieważ konieczny jest tylko jeden etap pracy

  • Zapewnia dobre krycie


Wszechstronne zastosowanie dzięki regulowanej głowicy natryskowej


Dzięki regulowanej głowicy możliwe jest szybkie i bezpieczne wykonywanie napraw na dużych powierzchniach i punktowo.



Duża odporność na spływanie



Wysoka odporność na ścieranie

Uwaga

Powyższe informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą przedstawieniu produktu oraz możliwych zastosowań. Nie należy ich jednak interpretować jako gwarancji określonych właściwości produktu ani jego przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na etykietach produktu. Nie nadaje się do użycia jako podkład do uszczelniaczy poliuretanowych, polimerowych MS lub hybrydowych.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Satynowy spray miedziany do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, bardzo łatwy w aplikacji, o wysokim stopniu krycia i doskonałym wyglądzie powierzchni. Do uniwersalnych zastosowań. Szerokość strumienia natrysku regulowana dzięki regulowanej głowicy natryskowej. Do wizualnego poprawienia wyglądu, naprawy i zabezpieczenia przed korozją powierzchni metalowych.

Instrukcja

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Usunąć rdzę i stare luźne lakiery, przeszlifować i oczyścić. Energicznie wstrząsać puszką przez około dwie minuty przed użyciem.

Baza chemiczna

Mieszanka żywicy nitrylowej

Zawartość

400 ml

Kolor

W kolorze miedzi

Warunki pełnego utwardzania/wiązania

Przy zalecanej grubości powłoki suchej

Czas utwardzania

90 min

Czas schnięcia do stanu pyłosuchości

6 min

Czas schnięcia do stanu pyłosuchości – warunki

Przy zalecanej grubości powłoki suchej

Grubość suchej warstwy (pierwsze malowanie wzdłużne)

36 µm

Malowanie/Lakierowanie

Warunkowo, wymaga wcześniejszych testów

Gęstość

0,75 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Maks. odporność temperaturowa

100 °C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Przechowywanie - warunki

od 10°C do 25°C

Siła zaciskania

17 min

Siła zaciskania - warunki

Przy zalecanej grubości powłoki suchej

Test cięcia poprzecznego

GT 0-1

Test cięcia poprzecznego – warunki

Spełnia wymagania DIN 53151

Nadają się do zgrzewania punktowego

Nie

Podłoża o dobrej przyczepności

Miedź, Stal

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 1
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 1
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań
Części zamienne do tego produktu:
Wymienna głowica natryskowa Variator do 2-składnikowego podkładu wypełniającego RAPID

DYSZA SPRYSKUJĄCA-SPRAY-VARIATOR

x 6 szt.