Spray mosiężny Perfect
Spray mosiężny Perfect, pow. metalowa
MOSIADZ-SPRAY PERFECT 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Duża grubość powłoki po pierwszej naniesionej warstwie
- Bardzo bezpieczny dzięki optymalnej ochronie przed czynnikami atmosferycznymi
- Minimalny wymagany czas, ponieważ konieczny jest tylko jeden etap pracy
- Zapewnia dobre krycie
Wszechstronne zastosowanie dzięki regulowanej głowicy natryskowej
Dzięki regulowanej głowicy natryskowej można szybko i bezpiecznie pokrywać zarówno duże powierzchnie, jak i wykonywać drobne naprawy.
Duża odporność na spływanie
Wysoka odporność na ścieranie
Podatność na zgrzewanie punktowe
Spray cynkowy Perfect oraz spray cynkowy Perfect light zapewniają optymalną, aktywną ochronę katodową przed korozją. Jeśli powierzchnia jest uszkodzona, powłoka cynkowa rozpuszcza się (anoda protektorowa), chroniąc w ten sposób metal przed rdzą. Jeśli powierzchnia jest uszkodzona, metal nie jest już chroniony.
Nie nadaje się jako baza klejowa dla PU, polimeru MS lub hybrydowych mas uszczelniających.
Powyższe instrukcje dotyczące użytkowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i przetwarzania nie możemy zagwarantować efektu użycia produktu do konkretnego zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za porady ani informacje techniczne udzielone za pośrednictwem naszej bezpłatnej infolinii telefonicznej dla klientów, jeśli takie porady i/lub informacje techniczne nie zostały udzielone w ramach podpisanej przez nas umowy, lub jeśli działania pracownika udzielającego informację miały charakter celowy. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania udoskonaleń oraz zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Do poprawy wyglądu, naprawy i ochrony przed korozją powierzchni metalowych.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Usunąć rdzę i luźną starą farbę, przeszlifować i wyczyścić. Przed użyciem wstrząsać energicznie przez ok. 2 min.
Baza chemiczna | Mieszanka żywicy nitrylowej |
Zawartość | 400 ml |
Kolor | Mosiądz |
Czas utwardzania | 80 min |
Min. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 5 min |
Czas schnięcia do stanu pyłosuchości – warunki | Przy zalecanej grubości powłoki suchej |
Grubość suchej warstwy (pierwsze malowanie wzdłużne) | 25 µm |
Warunki pełnego utwardzania/wiązania | Przy zalecanej grubości powłoki suchej |
Malowanie/Lakierowanie | Warunkowo, wymaga wcześniejszych testów |
Maks. odporność temperaturowa | 100 °C |
Przechowywanie - warunki | od 10°C do 25°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Min. siła zaciskania | 14 min |
Siła zaciskania - warunki | Przy zalecanej grubości powłoki suchej |
Test cięcia poprzecznego | GT 0-1 |
Test cięcia poprzecznego – warunki | Spełnia wymagania DIN 53151 |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nadają się do zgrzewania punktowego | Nie |
Podłoża o dobrej przyczepności | Mosiądz |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!