Środek do czyszczenia metalu 7063

Środek do czyszczenia metalu 7063
ZMYWACZ DO METALU 500ML

Nr art. 0890107063
EAN 4056807488394

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Specjalny środek do czyszczenia wstępnego i stosowania w połączeniu z klejami anaerobowymi przeznaczonymi do śrub blokujących i łożysk oporowych, uszczelniaczy powierzchni i rur

Doskonała jakość czyszczenia


  • Niezawodnie usuwa smary, oleje, pył i inne zanieczyszczenia z powierzchni metalowych, bez pozostałości

  • Szybko odparowujący rozpuszczalnik w połączeniu z silnym strumieniem zapewnia optymalne czyszczenie powierzchni

  • Optymalne przygotowanie do zadań klejenia


Może być również używany do usuwania pozostałości klejów i środków uszczelniających.

Uwaga

Środek do czyszczenia metalu 7063 nie wpływa na szybkość utwardzania i ostateczną wytrzymałość klejów anaerobowych, a jedynie zapewnia dobrą przyczepność i niezawodne utwardzanie dzięki skutecznemu czyszczeniu powierzchni. Zabrudzenie powierzchni może negatywnie wpływać na skuteczność kleju.



Należy unikać nadmiernego używania środka na powierzchniach lakierowanych, tworzywach sztucznych i gumie. W przypadku delikatnych powierzchni należy sprawdzić zgodność z materiałem w niewidocznym miejscu. Nie używać na gorących powierzchniach ani w pobliżu styków elektrycznych. Niebezpieczeństwo zapalenia się!

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na szeroką gamę zastosowań, wiele sposobów przechowywania oraz różne warunki pracy nie możemy zagwarantować wyników użycia w przypadku danego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Produkt może być stosowany na metalowych powierzchniach, takich jak silniki, obudowy, kołnierze skrzyni biegów, przeguby, zawiasy itp.

Instrukcja

Ostrożnie nanieść odpowiednią ilość produktu na czyszczone powierzchnie i pozwolić, aby nadmiar środka spłynął. Powierzchnie, które są jeszcze mokre, należy przetrzeć ręcznikiem papierowym w celu upewnienia się, że zanieczyszczenia i nadmierna ilość rozpuszczalnika zostały usunięte. W razie potrzeby ponownie wyczyścić powierzchnie. Przed klejeniem należy poczekać na całkowite wyschnięcie powierzchni, aby uniknąć wniknięcia rozpuszczalnika w klejoną szczelinę. Natychmiast nanieść klej i połączyć elementy.

Zawartość

500 ml

Zapach

Łagodny

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Mieszanka rozpuszczalników organicznych

Gęstość/warunki

0,729 g/cm³ / 20°C

Punkt zapłonu min.

-21 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera lotnych związków organicznych VOC

Nie

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / w temperaturze pokojowej

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szmatka czyszcząca Tex-Clean

SCIERECZKI CZYSZCZACE TEX-CLEAN 140 SZT

Specjalna cienka niestrzępiąca się ściereczka wielokrotnego użytku do kurzu w praktycznym opakowaniu zbiorczym.
Czyściwo ECO LINE

PAPIER NIEBIESKI-3WARST. 39X38 CM

Wszechstronne rozwiązanie do najczęstszych prac związanych z czyszczeniem
x 2 szt.