Śruba do łącznika mebli SM 10
Śruby do łącznika SM 10
TRZPIEŃ-ŁĄCZ-MEB-EURO5-34MM-ZN-(DO-SM10)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Rozstaw otworów (L3) | 34 mm |
Długość śruby (L1) | 38.5 mm |
Średnica trzpienia | 7 mm |
Średnica wierconego otworu | 8 mm |
Rodzaj gwintu | Gwint europejski |
Długość gwintu (L2) | 11 mm |