Śruba do betonu W-BS Compact typ P
Śruba do betonu W-BS Compact
ŚR-(W-BS/P-COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28
Nr art. 5929506028
EAN 4053479843452
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybki, łatwy montaż
- Montaż na wcisk
- Można montować ręcznie
- Montaż oszczędzający czas i koszty
- Aprobata ETA-15/0091 dla wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120; Raport Techniczny TR020
Śrubę W-BS Compact zaleca się montować ręcznie.
Jeśli montaż wykonywany jest wkrętarką akumulatorową, należy wykonać na miejscu co najmniej 5 wstępnych prób, aby zapewnić prawidłowe ustawienie wkrętarki i zapobiec nadmiernemu dokręceniu śrub W-BS Compact. Zaleca się rozpoczęcie montażu przy ustawieniu momentu dokręcenia we wkrętarce na najniższą wartość i zwiększenie tego ustawienia w razie konieczności.
Nie należy używać zakrętarki udarowej podczas montażu.
- Aprobata ETA-15/0091 dla wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120; Raport Techniczny TR020
Materiały dodatkowe(X)
- Wielopunktowe mocowanie systemów nienośnych zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną np.: Szyny montażowe, wieszaki noniuszowe itp.
- Zastosowanie do betonu spękanego i niespękanego ≥ C20/25
- W-BS Compact (stal ocynkowana) może być używana wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Rozmiar kotwy | 6 mm |
Średnica gwintu | 7 mm |
Długość kotwy (l) | 28 mm |
Typ łba | P |
Średnica łba | 14 mm |
Maks. wysokość mocowania (t fix) | 3 mm |
Końcówka wewnętrzna | TX30 |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 6,0 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 28 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Materiał | Stal |
Głębokość osadzania (h norm) | 25 mm |
Minimalna grubość komponentu (h min) | 80 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 8,0 mm |
Dopuszczenie | ETA-15/0091 |
Średnica ostrza wiertła (d cut) | 6,40 mm |
| Parametry montażu | ||
| Rozmiar kotwy | 6 | |
| rozstaw osi | scr,N [mm] | 200 |
| Długość kotwy w wywierconym otworze | hnom ≥ [mm] | 25 |
| Głębokość wierconego otworu | h1 ≥ [mm] | 28 |
| Otwór przelotowy w łączonym komponencie | ||
| Dane techniczne (dla hnom≥25) | ||
| Rozmiar kotwy [mm] | 6 | |
| Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie1) | Fperm. [kN] = C20/25 - C50/60 | 0,43 |
| Obciążenie stałe pod wpływem ognia2) | R30; Fperm [kN] | 0,27 |
| R60; Fperm [kN] | 0,27 | |
| R90; Fperm [kN] | 0,22 | |
| R120; Fperm [kN] | 0,17 | |
| Dopuszczalny moment zginający | Mperm. [Nm] | 7,9 |
| 1) Częściowe współczynniki bezpieczeństwa oporu regulowane w aprobacie i częściowy współczynnik bezpieczeństwa efektu γF = 1,4 zostały uwzględnione. Zapoznać się z Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG), dodatek C, aby uzyskać informacje na temat łączenia obciążeń rozciągających i poprzecznych, wpływie krawędzi i grup kotew. | ||
| 2) Uwzględniono częściowe współczynniki bezpieczeństwa dla przenoszenia obciążeń w warunkach wystawienia na działanie ognia γM,fi = 1,0 zgodnie z zaleceniami z aprobaty oraz częściowy współczynnik bezpieczeństwa efektów γF = 1,0. | ||
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!