Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 12 COMPACT M-CUBE
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 12 COMPACT
WIERTARKO-WKRĘTARKA ABS12 COMPACT2X2.0AH
MASTER M-CUBE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wygodna i bezwysiłkowa praca, nawet w ciasnych przestrzeniach czy podczas prac nad głową
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna. Wąski uchwyt i stabilna podstawa dzięki zastosowaniu systemu akumulatorów wsuwanych.
Stałe monitorowanie silnika pod kątem parametrów pracy
Elektronika silnika wyłącza silnik w przypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.
Solidne i bezpieczne zaciskanie akcesoriów
Uchwyt wiertarski z mechanizmem zapadkowym/funkcją blokowania mocuje akcesoria od 0,8 do 10 mm w sposób pewny i niezawodny.
Doskonale oświetlony obszar roboczy
Lampka LED na bloku akumulatora z funkcją utrzymywania podświetlenia.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-400 / 0-1500 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 32 / 19 Nm |
Zakres uchwytu | 0,8-10 mm |
Oprawa uchwytu wiertarskiego | 3/8 cala x 24 UNF |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 2 Ah |
Maks. średnica wiercenia w stali | 10 mm |
Maks. średnica śruby | 6 mm |
Długość | 177 mm |
Wysokość | 215 mm |
Ciężar z akumulatorem | 1,21 kg |
AKUMULATOR-LI-12V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRŁADOWARKA-(ALG 12/2 BASIC)-MCUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBG-(ABH 12)-12V-405X95X255MM
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!