Wkręt do tablic rejestracyjnych
Wkręt do tablic rejestrac., typ S
BLACHOWKR USZCZ-PODKŁ-A2K-OPEL-5,5X25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 5,5 mm |
Średnica tarczy (d2) | 12,5 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Średnica łba (dk) | 10,8 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,95 mm |
Grubość tarczy (h1) | 1,6 mm |
Końcówka wewnętrzna | H3 |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | Końcówka |