Śruba sześciokątna, gwint do łba, asortyment

ISO 4017 st nier A2 zw 975 szt. Sysko
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964009603
EAN 4056807209470

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

975 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. ISO 4017 stal nierdzewna A2–70, zwykła

Śruby sześciokątne z gwintem do łba, M4, M5, M6 i M8

Uwaga

ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 4017

Materiał

Stal szlachetna A2

Klasa własności

70

Powłoka

Bez osłony

Rodzaj gwintu

M

Ilość elementów w zestawie

975 szt

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Masa produktu (jednej sztuki)

5600.000 g

Zawiera Śruba sześciokątna, gwint do łba, asortyment :
100 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW7-M4X10

Opis:
M4 x 10 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 100 x
100 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW7-M4X16

Opis:
M4 x 16 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 100 x
100 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW7-M4X20

Opis:
M4 x 20 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 100 x
100 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-A2/70-SW7-M4X25

Opis:
M4 x 25 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 100 x
100 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW8-M5X10

Opis:
M5 x 10 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 100 x
50 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW8-M5X16

Opis:
M5 x 16 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 50 x
50 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW8-M5X20

Opis:
M5 x 20 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 50 x
50 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW8-M5X25

Opis:
M5 x 25 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 50 x
50 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X10

Opis:
M6 x 10 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 50 x
50 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X16

Opis:
M6 x 16 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 50 x
50 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X20

Opis:
M6 x 20 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 50 x
50 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X25

Opis:
M6 x 25 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 50 x
50 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X10

Opis:
M8 x 10 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 50 x
25 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X16

Opis:
M8 x 16 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 25 x
25 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X25

Opis:
M8 x 25 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 25 x
25 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X30

Opis:
M8 x 30 mm
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Ilość: 25 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-16COMP

Opis:
Liczba przedziałów: 16 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 52 x 78 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x