Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1

ISO 4014/4032, stal 8.8U oc. ogniowo
ŚRUBA-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M10X140

Nr art. 0059410140

EAN 4050382188045

Ceny dostępne po zalogowaniu
Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1

Nr art. 0059410140

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4014, stal 8.8U ocynkowana, z nakrętką ISO 4032
  • Konstrukcyjne złącza śrubowe bez wstępnych obciążeń do konstrukcji metalowych. Stal 8.8U ocynkowana ogniowo (TZN).

  • Śruba z łbem sześciokątnym zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4014 i nakrętka sześciokątna zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4032.
Uwaga

SB = złącza śrubowe; zgodnie z normą DIN EN 15048 śruby i nakrętki muszą być oznaczone specjalną etykietą „SB”.


Dla rozmiary gwintów M8 i M10, oznaczonych „8.8U”
(dla śrub z gwintem w klasie tolerancji 6az) odpowiadają siły zrywające zgodne z normą EN ISO 10684.



ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewien stopień zgodności | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.

Produkt budowlany spełniający wymagania prawne, z oznaczeniem CE.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M10

Długość (l1)

140 mm

Wysokość łba (k1)

6,4 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 16

Normy

ISO 4014, EN 15048-1

Materiał

Stal

Klasa własności

8.8U

Powłoka

Cynkowana ogniowo

Typ łba

Łeb sześciokątny

Konstrukcja

Z nakrętką sześciokątną EN ISO 4032

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Rodzaj gwintu

M

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Rodzaj gwintu

Częściowy gwint

Zakres stosowania

Konstrukcje stalowe

Obszar regulowany

hEN 15048-1

Wyrób budowlany

Tak

Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych)

Tak

Wysokość nakrętki

8,4 mm

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
ISO 7089, stal ocynk. ogniowo, 200 HV

PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(TZN)-10

Hardness class 200 HV
Podkładka płaska z fazą

PODKŁADKA-ISO7090-200HV-(TZN)-10

DIN EN ISO 7090, stal ocynkowana ogniowo, klasa twardości 200 HV