Śruba z łbem sześciokątnym z trzpieniem, złączki SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, stal nierdzewna A2-70, zwykła, z nakrętką ISO 4032
ISO 4014/4032, stal nierdzewna, A2, zwykła
ZESTAW-ISO4014-ISO4032-A2/70-M16X140
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych w konstrukcjach metalowych. Stal nierdzewna A2-70.
- Śruba z łbem sześciokątnym z trzpieniem zgodna z normą DIN EN ISO 4014 i nakrętka sześciokątna zgodna z normą DIN EN ISO 4032.
SB = Śruby i nakrętki konstrukcyjne zgodne z normą DIN EN 15048 muszą być oznaczone specjalną etykietą „SB”.
Ze względu na identyfikowalność partii, wyroby te mogą być tylko kupowane bezpośrednio od i przechowywane przez producenta, a zatem są wyłączone z wymiany lub zwrotu!
ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Regulowany przepisami produkt budowlany z oznaczeniem CE.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M16 |
Długość (l1) | 140 mm |
Wysokość łba (k1) | 10 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Normy | ISO 4014, EN 15048-1 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Konstrukcja | Z nakrętką sześciokątną EN ISO 4032 |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Obszar regulowany | hEN 15048-1 |
Wyrób budowlany | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Tak |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!