Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, niski łeb
ISO 14580, stal nierdzewna A4/70, zwykła H
SRUBA-CYL-ISO14580-A4/70-TX20-M4X10
Nr art. 400294 10
EAN 4065233106802
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zwiększenie wydajności montażu
W przypadku używania elementów złącznych z łbem sześciokątnym (TX) siła nie koncentruje się w jednym punkcie - jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym - lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię łba. Ma to wiele zalet:
- Zmniejszone zużycie narzędzi
- Narzędzie nie ślizga się, ponieważ siła jest optymalnie rozłożona.
- Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni
- Bit jest stabilnie pozycjonowany w gnieździe
- Śruba jest pewnie prowadzona podczas wkręcania
Gniazda sześciokątne muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664
- Dzięki temu elementy złączne z łbami sześciokątnymi są standaryzowane i można ich używać na całym świecie
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 7 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,1 mm |
Normy | ISO 14580 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Torx |
Końcówka wewnętrzna | TX20 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,7 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | A |