Śruby do łącznika SE 15
Śruby do łącznika SE 15
TRZPIEŃ-DO-ŁĄCZ-SE15-EURO5-34MM-ZN
Nr art. 0683242636
EAN 4056807592466
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Rozstaw otworów (L3) | 34 mm |
Średnica trzpienia | 7 mm |
Średnica wierconego otworu | 8 mm |
Rodzaj gwintu | Gwint europejski |
Długość gwintu (L2) | 11 mm |
Długość (L1) | 41 mm |