Śruby do łącznika SL 15

Śruby do łącznika SL 15
TRZPIEŃ-DO-ŁĄCZNIKA-SL15-ZN-M6-30MM

Nr art. 0683242608

EAN 4056807592428

Ceny dostępne po zalogowaniu
Śruby do łącznika SL 15

Nr art. 0683242608

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 200 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Thread either M6 or M8
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Rozstaw otworów (L3)

30 mm

Długość śruby (L1)

37,5 mm

Średnica trzpienia

10 mm

Średnica wierconego otworu

11 mm

Rodzaj gwintu

M

Wymiar gwintu (G1)

M6

Długość gwintu (L2)

11 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Tuleja, meblarstwo, seria S

TULEJA-WKRĘCNA-ZN-M6

Fast screwing in with hexagon socket and collar
x 200 szt.