Śruby panelu do łącznika SE 15

Śruby panelu do łącznika SE 15
ŁĄCZNIK-MEBLOWY-DO-SYST-SE15-ZN-34MM

Nr art. 0683242639

EAN 4056807592404

Ceny dostępne po zalogowaniu
Śruby panelu do łącznika SE 15

Nr art. 0683242639

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 200 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Use as plate connector or double bolt for centre panel
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Rozstaw otworów (L3)

34 mm

Długość śruby (L1)

41 mm

Średnica trzpienia

7 mm

Średnica wierconego otworu

8 mm

Rodzaj gwintu

M

Wymiar gwintu (G1)

M5

Długość gwintu (L2)

23 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym ze ściętym stożkiem

WKRĘT-UST-ISO4026-45H-IS2,5-(A2K)-M5X40

ISO 4026, stal 45H, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 500 szt.