Śruby sześciokątne, w pełni gwintowane, asortyment

ISO 4017 stal 8.8 ocynkowana, 685 szt. Sysko
ZESTAW ŚRUB-ISO4017-8.8-(A2K)-685 SZTUK
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964005700
EAN 4046777480023

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

685 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1. DIN 4017/DIN 933, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)

Zestaw 685 sztuk


  • 100 wkrętów z łbem sześciokątnym M6 × 12 / 16 / 20

  • 80 wkrętów z łbem sześciokątnym M6 × 25

  • 80 wkrętów z łbem sześciokątnym M8 × 16

  • 50 wkrętów z łbem sześciokątnym M8 × 20 / 25

  • 40 wkrętów z łbem sześciokątnym M8 × 30

  • 25 wkrętów z łbem sześciokątnym M10 × 20 / 25

  • 20 wkrętów z łbem sześciokątnym M10 × 30

  • 15 wkrętów z łbem sześciokątnym M10 × 40
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 4017

Materiał

Stal

Klasa własności

8,8

Powłoka

Ocynkowane

Rodzaj gwintu

M

Ilość elementów w zestawie

685 szt

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Masa produktu (jednej sztuki)

8265.000 g

Zawiera Śruby sześciokątne, w pełni gwintowane, asortyment:
100 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X12

Opis:
M6 x 12 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X16

Opis:
M6 x 16 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X20

Opis:
M6 x 20 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
80 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X25

Opis:
M6 x 25 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 80 x
80 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X16

Opis:
M8 x 16 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 80 x
50 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20

Opis:
M8 x 20 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X25

Opis:
M8 x 25 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
40 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30

Opis:
M8 x 30 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 40 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA DO KASETY-4.4.1.-12 KOM.

Opis:
Liczba przedziałów: 12 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 100 x 48 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
25 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X20

Opis:
M10 x 20 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 25 x
25 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X25

Opis:
M10 x 25 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 25 x
20 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X30

Opis:
M10 x 30 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 20 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
15 x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X40

Opis:
M10 x 40 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 15 x