Stacja uzdatniania sprężonego powietrza o rozmiarze 2, zamykana na klucz

Stacja uzdatniania spręż. pow. o rozmiarze 2 ze smarownicą
NAOLEJACZ-CA-MOD-BS2-16BAR-1/2IN

Nr art. 0699004122

EAN 4065746006088

Ceny dostępne po zalogowaniu
Stacja uzdatniania sprężonego powietrza o rozmiarze 2, zamykana na klucz

Nr art. 0699004122
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
Dozownik oleju przeznaczony do zasilania urządzeń pneumatycznych smarowanym powietrzem. Wydłuża żywotność narzędzi
  • Śruba regulacyjna umożliwia precyzyjne dozowanie oleju

  • Dzięki połączeniu olejowemu zbiornik oleju można napełnić dotknięciem jednego przycisku bez przerywania pracy

  • System modułowy umożliwia niestandardowy montaż stacji uzdatniania

  • Kompaktowa konstrukcja blokowa przekłada się na niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
Uwaga

Dozownik oleju może optymalnie przenosić nanomgłę olejową na odległość do 40 m, obsługując jednocześnie kilka urządzeń.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wielkość konstrukcyjna

2 (1/2 cala)

Przepływ

8000 l/min

Gwint przyłączeniowy

G 1/2 cala

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT

WTYK SZYBKOZL. DO NARZ. PNEUM.1/2

Seria 2000 z gwintem zewnętrznym
Olej specjalny

OLEJ SPECECJALNY DO PNEUMONARZEDZI - 1L

Do narzędzi pneumatycznych
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zawór kulowy Do stacji uzdatniania sprężonego powietrza rozmiaru 2

ZAWÓR-CA-MOD-BS2-16BAR-1/2IN

Zawór kulowy do prostego, kontrolowanego włączania i wyłączania zasilania sprężonym powietrzem, w tym możliwość zamknięcia w stanie wyłączonym
x 1 szt.
Regulator filtra stacji uzdatniania sprężonego powietrza o rozmiarze 2

FILTR-ODWADNIACZ-MOD-BS2-16BAR-1/2IN

Filtr/regulator do zasilania urządzeń pneumatycznych czystym, regulowanym powietrzem. W celu poprawy wydajności i żywotności narzędzi
x 1 szt.
Uchwyt ścienny do stacji uzdatniania sprężonego powietrza, rozmiar 2

UCHWYT ŚCIENNY ZESTAWU NAOLEJACZA

x 1 szt.
Łącznik do stacji uzdatniania sprężonego powietrza, rozmiar 2

ZESTAW UCHWYTU-MOD2
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
Części zamienne do tego produktu:
Zbiornik smarownicy do stacji uzdatniania sprężonego powietrza, rozmiar 2

ELEMENT FILTRA - POJEMNIK DO MOD2