Stacja uzdatniania sprężonego powietrza, rozmiar 1, zamykana na klucz

Stacja uzdatniania CA, rozmiar 1, zamykana na klucz
FILTR-ODWODNIACZ-2PART-BS1-10BAR-1/4IN

Nr art. 069900414
EAN 4065746006217

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stacja uzdatniania sprężonego powietrza do zasilania urządzeń pneumatycznych czystym, regulowanym, smarowanym powietrzem. W celu poprawy wydajności i wydłużenia żywotności narzędzi
  • Stacja uzdatniania o rozmiarze 2 składa się z kombinacji filtra / regulatora / dozownika oleju

  • System modułowy umożliwia niestandardowy montaż stacji uzdatniania

  • Kompaktowa konstrukcja blokowa przekłada się na niewielkie zapotrzebowanie na miejsce

  • Wkład filtrujący 5 µm zapewnia bardzo czyste sprężone powietrze

  • Pokrętło blokujące zapewnia stałe ciśnienie robocze

  • Dozownik oleju dostarcza podłączonym urządzeniom pneumatycznym regulowaną mgłę olejową. Automatyczne napełnianie zbiornika oleju jest możliwe podczas działania
Uwaga

Stacja uzdatniania może przenosić optymalnie nanomgłę olejową na odległość do 40 m, obsługując jednocześnie kilka urządzeń.



Uchwyt ścienny nie wchodzi w zakres dostawy.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wielkość konstrukcyjna

1 (1/4 cala)

Min./maks. ciśnienie robocze

1,5-10 bar

Przepływ

1750 l/min

Gwint przyłączeniowy

G 1/4 cala

Zawiera Stacja uzdatniania sprężonego powietrza, rozmiar 1, zamykana na klucz:
1 x
Regulator filtra stacji uzdatniania sprężonego powietrza o rozmiarze 1

FILTR-REGULATOR-PN-MOD-BS1-10BAR-1/4IN

Opis: Filtr/regulator do zasilania urządzeń pneumatycznych czystym, regulowanym powietrzem. W celu poprawy wydajności i żywotności narzędzi
Ilość: 1 x
1 x
Stacja uzdatniania sprężonego powietrza o rozmiarze 1, zamykana na klucz

NAOLEJACZ-CA-MOD-BS1-10BAR-1/4IN

Opis: Dozownik oleju przeznaczony do zasilania urządzeń pneumatycznych smarowanym powietrzem. Wydłuża żywotność narzędzi
Ilość: 1 x
1 x
Łącznik do stacji uzdatniania sprężonego powietrza rozmiaru 1

ZESTAW UCHWYTU DO MOD1

Ilość: 1 x
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
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Olej specjalny

OLEJ SPECECJALNY DO PNEUMONARZEDZI - 1L

Do narzędzi pneumatycznych
x 1 szt.
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT

WTYK SZYBK.-SERII 2000-GW.ZEW.R1/4

Seria 2000 z gwintem zewnętrznym
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
CA preparation unit assembly 1-ball valve

ZAWÓR-CA-MOD-BS1-10BAR-1/4IN

Ball valve for simple, controlled switching on and off of the compressed air supply including the possibility of closing in the switched off state
x 1 szt.
Uchwyt ścienny do stacji uzdatniania sprężonego powietrza, rozmiar 1

UCHWYT ŚCIENNY MODUŁ-ROZM.-1
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
Części zamienne do tego produktu:
Zbiornik smarownicy do stacji uzdatniania sprężonego powietrza, rozmiar 1

POJEMNIK NA OLEJ-MODUŁ 1