Stacja uzdatniania sprężonego powietrza, rozmiar 2, zamykana na klucz
Stacja uzdatniania CA, rozmiar 2, zamykana na klucz
FILTR-NAOLEJACZ-KOMPL-BS2-16BAR-1/2IN
Nr art. 069900412
EAN 4065746003674
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Stacja uzdatniania o rozmiarze 2 składa się z kombinacji filtra / regulatora / dozownika oleju
- System modułowy umożliwia niestandardowy montaż stacji uzdatniania
- Kompaktowa konstrukcja blokowa przekłada się na niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
- Wkład filtrujący 5 µm zapewnia bardzo czyste sprężone powietrze
- Pokrętło blokujące zapewnia stałe ciśnienie robocze
- Dozownik oleju dostarcza podłączonym urządzeniom pneumatycznym regulowaną mgłę olejową. Automatyczne napełnianie zbiornika oleju jest możliwe podczas działania
Stacja uzdatniania może przenosić optymalnie nanomgłę olejową na odległość do 40 m, obsługując jednocześnie kilka urządzeń.
Uchwyt ścienny nie wchodzi w zakres dostawy.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Wielkość konstrukcyjna | 2 (1/2 cala) |
Min./maks. ciśnienie robocze | 1,5-16 bar |
Przepływ | 3500 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 1/2 cala |
FILTR-ODWADNIACZ-MOD-BS2-16BAR-1/2IN
NAOLEJACZ-CA-MOD-BS2-16BAR-1/2IN
ZESTAW UCHWYTU-MOD2