Wkręt do pokryć dachowych, barwiony
ASSY stal nierdzewna A2 gładka z barw. podkł. AW
WKRĘT Z PODKŁ-A2-AW20-R8012-CZ-BR-4,5X35
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wulkanizowane uszczelnienie EPDM o wysokiej jakości
- Śruba ASSY
- Napęd AW
Kolory mogą się nieznacznie różnić od koloru oryginalnego ze względu na sposób produkcji.
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania lakierowanych, blaszanych komponentów
Średnica znamionowa (d) | 4,5 mm |
Średnica tarczy (ds) | 15 mm |
Długość (l1) | 35 mm |
Długość gwintu (b) | 21 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Lakierowane |
Materiał podkładki | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia podkładki | Lakierowane |
Materiał podkładki uszczelniającej | EPDM |
Kolor | Czerwonobrązowy |
Średnica znamionowa x długość x długość gwintu | 4,5 x 35 x 21 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Stopień połysku | Matowy |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!