Stalowa szuflada OrgaAer
Szuflada stalowa OrgaAer
SZUFLADA-BIUROWA-ORGAAER-CZARNA-540MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wymiar montażowy: 392 mm
- Montaż bez użycia narzędzi
- Szybki montaż i demontaż
Czas dostawy: Do potwierdzenia w Centrum Obsługi Klienta
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny głęboki, podobny do RAL 9005 |
Do szerokości w świetle szafki | 392 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Długość znamionowa | 540 mm |
Szerokość wewnętrzna x głębokość wewnętrzna x wysokość wewnętrzna | 330 x 484 x 68 mm |
Pudełko zamykające | Cichy domyk / samozamykanie |