Stalowe złącze bezpieczne Bezpieczne złącze do przewodu PCW serii 4000
Złącze bezpieczne, złącze węża, seria 4000
ZŁĄCZE S4000-WEWN.13MM
Nr art. 069945312
EAN 4050641884107
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoki przepływ, do 3700 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Zapewnia optymalne zasilanie sprężonym powietrzem i dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych. Pozwala to uzyskać wyższą wydajność oraz zmniejszyć koszty energii.
Ergonomicznie ukształtowana tuleja blokująca
Zapewnia bezpieczny chwyt i zapobiega ześlizgiwaniu się elementów.
Niska siła łączenia umożliwia obsługę jedną ręką.
Proste, szybkie i bezpieczne łączenie i rozłączanie przy użyciu minimalnej siły.
Szczelne połączenia
Małe zużycie energii i duża wydajność
Hartowane tuleje blokujące
Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane
Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.
Bezpieczne złącze z jednostopniowym procesem rozłączenia
- Odłączanie jedną ręką poprzez odciągnięcie tulei blokującej
- Automatyczne odpowietrzenie złącza i powrót sprężyny do położenia wyjściowego
Złączki są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 10,4 mm
Profile Euro są zgodne z innymi złączkami sprężonego powietrza
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej | 13 mm |
Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej | 18 mm |
Długość (L) | 83,3 mm |
Średnica zewnętrzna (D) | 33 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 24 mm |
Przepływ | 3700 l/min |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 80 °C |