Starlock Max brzeszczot, pojedyncze zęby, do otworów okiennych
Brzeszczot Starlock Max, do otworów okiennych
BRZESZCZ-POJ-ZĄB-STARLOCK-MAX-52X70MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybki postęp pracy
Bardzo długa konstrukcja zwiększa zakres oscylacji, a tym samym prędkość roboczą.
Precyzja, prostota i bezpieczeństwo
Lekko zakrzywiony kształt zęba „clean cut” umożliwia precyzyjne zagłębianie
Odpowiednia głębokość zanurzenia za każdym razem
Podziałka do monitorowania głębokości cięcia
Mocowanie 3D (Starlock)
- Szczególnie wysoki poziom przenoszenia mocy przy niewielkim zużyciu
- 3-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi systemami zamocowań
- Znacznie lepsze usuwanie materiału
- Dokładne rezultaty
- Duże szybkości cięcia
- Doskonała zgodność z istniejącymi systemami zamocowań
W połączeniu z adapterem Starlock (nr art. 0696121100) nadają się również do multirobota EMS 2.0.
Materiały dodatkowe(X)
Do wycinania okien i piłowania drewna oraz materiałów drewnianych, drewna z gwoździami, kanałów kablowych z tworzywa sztucznego, płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknowych.
Głębokość cięcia | 70 mm |
Szerokość cięcia | 52 mm |
Materiał | Bimetal |
Typ adaptera | Starlock max |
Wersja | Z pojedynczym zębem (zwykły) |
Materiały przeznaczone do obróbki | Drewno z metalem |
Pasujące maszyny | Starlock max |