Starlock Max brzeszczot węglik spiekany, pojedyncze zęby, do otworów okiennych

Starlock Max brzeszczot, węglik spiekany, do otworów okiennych
BRZESZCZ-POJ-ZĄB-STARLOCK-MAX-32X70MM

Nr art. 0696123120
EAN 4056807402352

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Specjalista w konstrukcji okien do ekstremalnych zastosowań i bardzo głębokich cięć wgłębnych.

Wyjątkowa wydajność cięcia i bardzo długa żywotność narzędzia


Węglik spiekany umożliwia cięcie bardzo twardych materiałów.



Szybki postęp pracy


Bardzo długa konstrukcja zwiększa zakres oscylacji, a tym samym prędkość roboczą.



Precyzja, prostota i bezpieczeństwo


Lekko zakrzywiony kształt zęba „clean cut” umożliwia precyzyjne zagłębianie



Odpowiednia głębokość zanurzenia za każdym razem


Podziałka do monitorowania głębokości cięcia



Mocowanie 3D (Starlock)


  • Szczególnie wysoki poziom przenoszenia mocy przy niewielkim zużyciu

  • 3-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi systemami zamocowań

  • Znacznie lepsze usuwanie materiału

  • Dokładne rezultaty

  • Duże szybkości cięcia

  • Doskonała zgodność z istniejącymi systemami zamocowań
Uwaga

W połączeniu z adapterem Starlock (nr art. 0696121100) nadają się również do multirobota EMS 2.0.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wycinania okien i piłowania drewna oraz materiałów drewnianych, drewna z gwoździami, kanałów kablowych z tworzywa sztucznego, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym, płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włóknowych i paneli ze stali nierdzewnej.

Głębokość cięcia

70 mm

Szerokość cięcia

32 mm

Materiał

Węglik spiekany

Typ adaptera

Starlock max

Wersja

Z pojedynczym zębem (zwykły)
Końcówka z węglika wolframu (pasek)

Materiały przeznaczone do obróbki

Drewno z metalem

Pasujące maszyny

Starlock max
Würth EMS 450-SL POWER
Adapter Würth EMS 2.0 0696 500 10