Starlock brzeszczot, pojedyncze zęby Do cięcia wgłębnego pod kątem prostym w płytach gipsowo-kartonowych, płytach gipsowo-włóknowych i drewna
Starlock brzeszczot pojedyncze zęby wielozadaniowy
BRZESZCZ-POJ-ZĄB-UNIW-STARLOCK-52X40MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dokładne, łatwe, bezpieczne i pod kątem prostym
Asymetryczny kształt umożliwia precyzyjne wycięcia pod kątem prostym.
Mocowanie 3D (Starlock)
- Szczególnie wysoki poziom przenoszenia mocy przy niewielkim zużyciu
- 3-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi systemami zamocowań
- Znacznie lepsze usuwanie materiału
- Dokładne rezultaty
- Duże szybkości cięcia
- Doskonała zgodność z istniejącymi systemami zamocowań
W połączeniu z adapterem Starlock (nr art. 0696121100) nadają się również do multirobota EMS 2.0.
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się do cięcia wzmocnionego tworzywa sztucznego, płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włóknowych, twardego i miękkiego drewna, a także drewna z metalem.
Głębokość cięcia | 40 mm |
Szerokość cięcia | 52 mm |
Materiał | Bimetal |
Typ adaptera | Starlock |
Wersja | Z pojedynczym zębem (zwykły) |
Materiały przeznaczone do obróbki | Tynk gipsowy |
Pasujące maszyny | Starlock |