Starlock brzeszczot segmentowy z ząbkowaną krawędzią

Starlock brzeszczot, ząbkowany, okrągły
BRZESZCZOT-ZĄBK-OKRĄGŁY-STARLOCK-D100MM

Nr art. 0696121310

EAN 4056807385761

Ceny dostępne po zalogowaniu
Starlock brzeszczot segmentowy z ząbkowaną krawędzią

Nr art. 0696121310
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
Idealny do cięcia materiałów izolacyjnych i podłogowych paneli izolacyjnych.

Idealne rozwiązanie do cięcia stycznego


Segmentowe ostrze można ustawić równo z powierzchnią, co umożliwia precyzyjne cięcie na długość izolacji.



Precyzyjna praca w narożnikach


Specjalny kształt brzeszczotu umożliwia precyzyjne cięcie w narożnikach.



Bardzo długa żywotność


Brzeszczot segmentowy można obracać, aby zoptymalizować zużycie.



Mocowanie 3D (Starlock)


  • Szczególnie wysoki poziom przenoszenia mocy przy niewielkim zużyciu

  • 3-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi systemami zamocowań

  • Znacznie lepsze usuwanie materiału

  • Dokładne rezultaty

  • Duże szybkości cięcia

  • Doskonała zgodność z istniejącymi systemami zamocowań
Uwaga

W połączeniu z adapterem Starlock (nr art. 0696121100) nadają się również do multirobota EMS 2.0.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Precyzyjne i czyste cięcie materiałów izolacyjnych, płyt izolacyjnych (paneli podłogowych Flumroc), kartonu, dywanu, gumy i skóry.

Średnica

100 mm

Materiał

Bimetal

Typ adaptera

Starlock

Wersja

Karbowane, Szlifowane

Materiały przeznaczone do obróbki

Styropian, Materiały izolacyjne, Tynk gipsowy, Teppichbelag, PCW

Pasujące maszyny

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Adapter Würth EMS 2.0 0696 500 10