Statyw wiertarski Comfort
Statyw wiertarski BS 14/18P COMFORT
STATYW DO WIERTARKI-BS 14/18P-COMFORT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Całkowicie bezpieczna metoda pracy
Dzięki niezwykle dużej sile przytrzymującej magnesu trwałego praca ze statywem wiertarskim jest w 100% bezpieczna, nawet w wypadku awarii zasilania.
Lekki
Lekki statyw wiertarski z magnesem trwałym.
Natychmiastowa gotowość do użycia
Możliwość natychmiastowego użycia statywu wiertarskiego dzięki uchwytowi gwiazdowemu. Brak wymogu czasochłonnego montażu.
Kompatybilny z większością maszyn
Dzięki zastosowaniu otworu zacisku szyjkowego (o średnicy 61,7 mm) oraz adaptera (mocowanie typu Eurobund o średnicy 43 mm), statyw wiertarski może być zastosowany do wielu różnych maszyn.
Materiały dodatkowe(X)
Min. grubość materiału | 3 mm |
Siła magnetyczna | 7500 N |
Waga | 7 kg |
Długość podstawy | 190 mm |
Szerokość podstawy | 72 mm |
Długość x szerokość x wysokość | 345 x 90 x 285 mm |
Pasujące maszyny | Würth BS 18-A EC Power |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk