Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 59-teiliges Sortiment

Steckschl.1/4 + 1/2 Zoll Sort.staubg.Knarre, 59tlg
STESHSL-SORT-1/4+1/2ZO-59TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0965090590
EAN 4046777132526

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit staubgeschützer Knarre, praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Sehr umfangreiches, 59-teiliges Sortiment in der stabilen Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die anspruchsvolle, umfassende Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Passende Steckschlüssel und Bits für fast jede Schraube


  • Das 1/4 Zoll-Sortiment umfasst 12 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 4 bis 14 mm, zwei Verlängerungen, eine Winkelverlängerung sowie einen Adapter mit Schnellwechselfutter für die 15 Bits und einen flexiblen Adapter

  • Das 1/2 Zoll-Sortiment umfasst 19 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm, zwei Verlängerungen und eine Winkelverlängerung

  • Die 15 kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen PH, Schlitz, Innen-6-kant (Inbus) und TX

  • Damit sind fast alle Verschraubungen möglich


Kraftvoll und effizient Verschrauben mit 1/4 Zoll- und 1/2 Zoll-Werkzeugen


  • Mit den starren Verlängerungen in zwei Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen

  • Die Kardangelenke sind gebremst und fixiert den Winkel in der vorgegebenen Stellung


Staubgeschützte Umschaltknarre für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen - prämiert mit dem Red Dot-Design Award


  • Die schlanken Knarren haben einen gekröpften Kopf für mehr Freiraum

  • Die Mechanik mit den 72 Zähnen ist 2-fach gegen Verschmutzungen geschützt (Schutzart IP 5X) und wartungsfrei dauerhaft geschmiert

  • Der 4-kant-Antrieb ist besonders robust und widerstandsfähig

  • Die Umschaltknarren haben einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem ergonomisch optimierten Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt: beim Anziehen ist es möglich, auf den Kopf der Knarre zu drücken, ohne dabei versehentlich umzuschalten

  • Eine besonders kraftvolle Einhandbedienung möglich


Robuster Schraubendreher


  • Der praktische 1/4-Zoll-Schraubendreher hat eine durchgehende Klinge und einen ergonomischen Kunststoffgriff.


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

59 STK

Breite x Höhe x Tiefe

350 x 55 x 260 mm

Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 59-teiliges Sortiment inklusive:
1 x
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende

SHRDRH-1/4ZO-ABTR-L225MM

ZEBRA
Beschreibung:
1/4 Zoll
Runde, glanzverchromte, durchgehende Klinge mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
3 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb

BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
6 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT TX C 6,3 (1/4)

Beschreibung:
TX15
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

TX BIT 1/4 ZOLL L26MM TX 20

Beschreibung:
TX20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

Beschreibung:
TX25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT TX C 6,3 (1/4)

Beschreibung:
TX27
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

TX BITS 1/4 ZOLL L26MM TX 30

Beschreibung:
TX30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10; 10
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX40; 40
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt

HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-253MM

ZEBRA
Beschreibung: Staubgeschützte Knarre für eine hohe Lebensdauer selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen.
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt

HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-136MM

ZEBRA
Beschreibung: Staubgeschützte Knarre für eine hohe Lebensdauer selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW11

ZEBRA
Beschreibung:
11 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW12

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW15

ZEBRA
Beschreibung:
15 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW16

ZEBRA
Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW17

ZEBRA
Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW18

ZEBRA
Beschreibung:
18 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW19

ZEBRA
Beschreibung:
19 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW20

ZEBRA
Beschreibung:
20 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW21

ZEBRA
Beschreibung:
21 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW22

ZEBRA
Beschreibung:
22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW24

ZEBRA
Beschreibung:
24 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW26

ZEBRA
Beschreibung:
26 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW27

ZEBRA
Beschreibung:
27 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW28

ZEBRA
Beschreibung:
28 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW30

ZEBRA
Beschreibung:
30 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW32

ZEBRA
Beschreibung:
32 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Winkelverlängerung

WNKLVERL-1/2ZO-L53MM

ZEBRA
Beschreibung:
50 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L125MM

ZEBRA
Beschreibung:
125 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L250MM

ZEBRA
Beschreibung:
250 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/2ZO

ZEBRA
Beschreibung:
70 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW4

ZEBRA
Beschreibung:
4 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW6

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW7

ZEBRA
Beschreibung:
7 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW8

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW9

ZEBRA
Beschreibung:
9 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW11

ZEBRA
Beschreibung:
11 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW12

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5,5

ZEBRA
Beschreibung:
5,5 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Winkelverlängerung

WNKLVERL-1/4ZO-L25MM

ZEBRA
Beschreibung:
25 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L100MM

ZEBRA
Beschreibung:
100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L150MM

ZEBRA
Beschreibung:
152 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/4ZO

ZEBRA
Beschreibung:
Abtriebart: Außenvierkant
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Bitadapter mit Schnellwechselfutter

ADAPT-BIT-1/4ZO-4KT-SHNLWECHSLUNG

Beschreibung:
1/4 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Adapter flexibel

ADAPT-BIT-1/4ZO-FLEXIBEL-L150MM

ZEBRA
Beschreibung:
Länge: 150 mm
Menge: 1 x
1 x
Hartschaum

SCHAUMEINLG-(F.096509059)-345X255X50MM

ZEBRA
Beschreibung: Mit Klemmeffekt
Menge: 1 x
1 x
Metallkassette Größe 4 Unbestückt

METKAS-350X260X55-GR4

ZEBRA
Menge: 1 x