Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Steckschlüssel 3/8 Zoll 19-teiliges Sortiment

3/8 Zoll Steckschl.Sort., staubg. Knarre 19-tlg
STESHSL-SORT-3/8ZO-AUS6KT-19TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0965038190
EAN 4046777132519

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, robuste Ausführung mit staubgeschützter Knarre, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Praktisches, 19-teiliges Sortiment in der stabilen Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die kompakte Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Passende Steckschlüssel die gängisten Verschraubungen


  • Das 3/8 Zoll-Sortiment umfasst 14 metrische Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 6 bis 19 mm


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit den zwei starren Verlängerungen, der Winkelverlängerung und dem Kardangelenk wird die Kraft direkt übertragen


Staubgeschützte Umschaltknarre für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen - prämiert mit dem Red Dot-Design Award


  • Die schlanke Knarre hat einen gekröpften Kopf für mehr Freiraum

  • Die Mechanik mit den 72 Zähnen ist 2-fach gegen Verschmutzungen geschützt (Schutzart IP 5X) und wartungsfrei dauerhaft geschmiert

  • Der 4-kant-Antrieb ist besonders robust und widerstandsfähig

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem ergonomisch optimierten Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt: beim Anziehen ist es möglich, auf den Kopf der Knarre zu drücken, ohne dabei versehentlich umzuschalten

  • Eine besonders kraftvolle Einhandbedienung möglich


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

19 STK

Breite x Höhe x Tiefe

315 x 40 x 115 mm

Steckschlüssel 3/8 Zoll 19-teiliges Sortiment inklusive:
1 x
3/8 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt

HBLKNAR-UMSCH-3/8ZO-177MM

ZEBRA
Beschreibung: Staubgeschützte Knarre für eine hohe Lebensdauer selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen.
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW6

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW7

ZEBRA
Beschreibung:
7 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW8

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW9

ZEBRA
Beschreibung:
9 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW11

ZEBRA
Beschreibung:
11 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW12

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW15

ZEBRA
Beschreibung:
15 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW16

ZEBRA
Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW17

ZEBRA
Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW18

ZEBRA
Beschreibung:
18 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW19

ZEBRA
Beschreibung:
19 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Winkelverlängerung

WNKLVERL-3/8ZO-L38MM

ZEBRA
Beschreibung:
38 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L125MM

ZEBRA
Beschreibung:
125 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L250MM

ZEBRA
Beschreibung:
250 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-3/8ZO

ZEBRA
Beschreibung:
Länge: 55 mm
Menge: 1 x