Stół roboczy BASIC, zamocowany
Stół roboczy BASIC fix
STOL WARSZT.(BASIC-WT-FIX)-R7035-1500MM
Nr art. 0957506200
EAN 4046777799248
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymała konstrukcja z blachy stalowej, wiele krawędzi
- Poprzeczna rozpórka pomiędzy podstawami zwiększająca stabilność
- Nośność blatu roboczego 500 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
Stoły warsztatowe BASIC WUS/WUSK oraz stoły robocze BASIC WT są dostarczane wstępnie zmontowane. Dostosowane warianty wymagają zmontowania przez klienta.
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 1500 x 750 x 840 mm |
Szerokość x głębokość | 1500 x 750 mm |
Wysokość robocza | 840 mm |
Obciążalność szuflady | 0 kg |
Kolor ramy | Jasnoszary RAL 7035 |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Blacha stalowa |
Obciążalność | 500 kg |
Materiał blatu stołu | Brzoza Multiplex |
Grubość blatu stołu | 40 mm |
Powierzchnia blatu stołu | Przezroczysty, lakierowany |
LEGWRKBNCH-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX
CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE
WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM