Stół roboczy PRO
Stół roboczy PRO
STÓŁ WARSZTAT. -PRO-WT-1500-RAL 7035
Nr art. 0957313115
EAN 4046778512921
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Solidna konstrukcja z blachy stalowej, spawana na wielu krawędziach
- Wysokość robocza: 840 mm
- Podstawa lakierowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035
Zalety serii PRO:
- Podstawa: Stalowe rury 45 x 45 mm z suwakami z tworzywa sztucznego oraz mechanizmem poziomowania
- Wysoka nośność całkowita: 800 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia
Stoły warsztatowe i stoły robocze z serii Pro są dostarczane wstępnie zmontowane. Dostosowane warianty wymagają zmontowania przez klienta.
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 1500 x 750 x 840 mm |
Szerokość x głębokość | 1500 x 750 mm |
Wysokość robocza | 840 mm |
Kolor ramy | Jasnoszary RAL 7035 |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Rura stalowa |
Rodzaj ramy | Rura stalowa czworokątna |
Obciążalność | 800 kg |
Materiał blatu stołu | Brzoza Multiplex |
Grubość blatu stołu | 40 mm |
Powierzchnia blatu stołu | Przezroczysty, lakierowany |
Konstrukcja | Z płozą z tworzywa sztucznego i wyrównaniem poziomu |
LEGWRKBNCH-STA-PRO-RAL7035
CRSBRCE-WRKBNCH-PRO-1500-RAL7035
WRKTP-PRO-1500-MULTIPLEX