Stół warsztatowy BASIC z regulacją wysokości
Stół roboczy BASIC z regulacją wysokości
STÓŁ WARSZTATOWY-(BASIC-WT)-HADJ-2000MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymała konstrukcja z blachy stalowej, wiele krawędzi
- Poprzeczna rozpórka pomiędzy podstawami zwiększa stabilność
- Regulowana wysokość robocza: 640-990 mm z łącznikiem śrubowym
- Regulacja co 25 mm
- Nośność blatu roboczego 500 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 2000 x 750 x 990 mm |
Szerokość x głębokość | 2000 x 750 mm |
Wysokość robocza | 990 mm |
Kolor ramy | Jasnoszary RAL 7035 |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Blacha stalowa |
Obciążalność | 500 kg |
Materiał blatu stołu | Brzoza Multiplex |
Grubość blatu stołu | 40 mm |
Powierzchnia blatu stołu | Przezroczysty, lakierowany |
LEGWRKBNCH-STA-WUS/WUSK-ADJUSTABLE
CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE
WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM