Stół roboczy, typ WUS 1
Stół roboczy, typ WUS 1
STOL WARSZT. Z SZAFKA HPLN-W48MM
Nr art. 0957506340
EAN 4058794025781
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 1500 x 750 x 840 mm |
Szerokość x głębokość | 1500 x 750 mm |
Wysokość robocza | 840 mm |
Ilość szuflad | 4 szt |
Konstrukcja szuflady | 3 szuflady, wysokość skrzyni 100 mm/wysokość frontu 120 mm, 1 szuflada, wysokość skrzyni 100 mm/wysokość frontu 360 mm |
Obciążalność szuflady | 100 kg |
Kolor ramy | Jasnoszary RAL 7035 |
Kolor szuflady | Błękit goryczki RAL 5010 |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Blacha stalowa |
Obciążalność | 500 kg |
Materiał blatu stołu | Brzoza Multiplex |
Grubość blatu stołu | 40 mm |
Powierzchnia blatu stołu | Przezroczysty, lakierowany |
LEGWRKBNCH-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX
WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM
DRWRCAB-BASIC-US4-RAL5010/RAL7035