Stół warsztatowy BASIC WUS 2

Stół warsztatowy BASIC WUS 2
STÓŁ WARSZTAT.BASIC-WUS2/T6-FIX 2000MM

Nr art. 0957506360

EAN 4058794025835

Ceny dostępne po zalogowaniu
Stół warsztatowy BASIC WUS 2

Nr art. 0957506360
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
Solidny stół warsztatowy z dwiema szafkami dolnymi BASIC do przechowywania narzędzi i innych materiałów roboczych.
  • Solidna konstrukcja z blachy stalowej, spawana na wielu krawędziach

  • Górna i dolna część obudowy są zamknięte

  • Blokada centralna zapobiegająca kradzieży zawartości

  • Uchwyt aluminiowy z etykietami i przezroczystą pokrywą

  • Szuflady częściowo wysuwne do 80%, montowane na łożyskach wałeczkowych

  • Wbudowana blokada wysuwania zapobiega przypadkowemu wysuwaniu

  • Wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł.): 435 x 512 mm

  • Nośność szuflady: 100 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia

  • Rzędy szczelin do wkładania przegród/przekładek
Uwaga

Stoły warsztatowe BASIC WUS/WUSK oraz stoły robocze BASIC WT są dostarczane wstępnie zmontowane. Dostosowane warianty wymagają zmontowania przez klienta.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

2000 x 750 x 840 mm

Szerokość x głębokość

2000 x 750 mm

Wysokość robocza

840 mm

Ilość szuflad

6 szt

Konstrukcja szuflady

2 szuflady, wysokość skrzyni 70 mm/wysokość frontu 90 mm, 2 szuflady, wysokość skrzyni 100 mm/wysokość frontu 120 mm, 2 szuflady, wysokość skrzyni 100 mm/wysokość frontu 150 mm, 1 drzwi, wysokość 720 mm

Obciążalność szuflady

100 kg

Kolor ramy

Jasnoszary RAL 7035

Kolor szuflady

Błękit goryczki RAL 5010

Powłoka

Powlekana proszkowo

Materiał

Blacha stalowa

Obciążalność

500 kg

Materiał blatu stołu

Brzoza Multiplex

Grubość blatu stołu

40 mm

Powierzchnia blatu stołu

Przezroczysty, lakierowany

Zawiera Stół warsztatowy BASIC WUS 2:
Blat roboczy, do WUS/WUSK
1 x
Blat roboczy, do WUS/WUSK

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM

Opis:
2000 mm
Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.
Ilość: 1 x
Szafka z szufladami typ US
1 x
Szafka z szufladami typ US

DRWRCAB-BASIC-US1-RAL5010/RAL7035

Opis: For storing tools and other work materials. Can be individually combined with BASIC WUS/WUSK work tables and workbenches, and with worktops, workbench bases and cross-connectors.
Ilość: 1 x
Szafka z szufladami typ US
1 x
Szafka z szufladami typ US

DRWRCAB-BASIC-US6-RAL5010/RAL7035

Opis: For storing tools and other work materials. Can be individually combined with BASIC WUS/WUSK work tables and workbenches, and with worktops, workbench bases and cross-connectors.
Ilość: 1 x