Stół warsztatowy BASIC WUSK, stały
Stół warsztatowy BASIC WUSK, stały
STOL WARSZT.STA-BASIC-WUSK1/2-FIX-1500MM
Nr art. 0957506221
EAN 4058794026139
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Solidna konstrukcja z blachy stalowej, spawana na wielu krawędziach
- Blokada centralna zapobiegająca kradzieży zawartości
- Aluminiowe uchwyty podłużne z etykietami i przezroczystą pokrywą
- Szuflady częściowo wysuwne do 80%, montowane na łożyskach wałeczkowych
- Wbudowana blokada wysuwania zapobiega przypadkowemu wysuwaniu
- Wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł.): 435 x 512 mm
- Nośność szuflady: 100 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia
- Rzędy szczelin do wkładania przegród/przekładek
Stoły warsztatowe BASIC WUS/WUSK oraz stoły robocze BASIC WT są dostarczane wstępnie zmontowane. Dostosowane warianty wymagają zmontowania przez klienta.
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 1500 x 750 x 840 mm |
Szerokość x głębokość | 1500 x 750 mm |
Wysokość robocza | 840 mm |
Ilość szuflad | 2 szt |
Konstrukcja szuflady | 2 szuflady, wysokość skrzyni 100 mm/wysokość frontu 150 mm |
Obciążalność szuflady | 100 kg |
Kolor ramy | Jasnoszary RAL 7035 |
Kolor szuflady | Błękit goryczki RAL 5010 |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Blacha stalowa |
Obciążalność | 500 kg |
Materiał blatu stołu | Brzoza Multiplex |
Grubość blatu stołu | 40 mm |
Powierzchnia blatu stołu | Przezroczysty, lakierowany |
LEGWRKBNCH-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX
CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE
WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM
DRWRCAB-BASIC-USK2-RAL5010/RAL7035