Stół warsztatowy PRO WUS 1
Stół warsztatowy PRO WUS 1
STÓŁ WARSZTATOWY-PRO-WUS1/4-1500-RAL3020
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Solidna konstrukcja z blachy stalowej, spawana na wielu krawędziach
- Górna i dolna część obudowy są zamknięte
- Blokada centralna zapobiegająca kradzieży zawartości
- Aluminiowe uchwyty podłużne z etykietami i przezroczystą pokrywą
- Szuflady częściowo wysuwne do 80%, montowane na łożyskach wałeczkowych
- Wbudowana blokada wysuwania zapobiega przypadkowemu wysuwaniu
- Wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł.): 437 x 587 mm
- Nośność szuflady: 100 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia
- Rzędy rowków i perforowana podstawa do wkładania elementów podziałowych
Zalety serii PRO:
- Szeroka gama modeli umożliwiająca dostosowanie do indywidualnych wymagań
- Do wyboru 4 kolory RAL paneli przednich
- Zamki zgodne z systemami klucza głównego
- Podstawa: Stalowe rury 40 x 40 mm z suwakami z tworzywa sztucznego oraz mechanizmem poziomowania
- Wysoka nośność całkowita: 800 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia
Seria Pro stołów roboczych i warsztatowych jest dostarczana w postaci wstępnie zmontowanej. W przypadku wersji niestandardowych wymagany jest montaż u klienta.
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 1500 x 750 x 840 mm |
Szerokość x głębokość | 1500 x 750 mm |
Wysokość robocza | 840 mm |
Ilość szuflad | 4 szt |
Konstrukcja szuflady | 3 szuflady, wysokość skrzyni 100 mm/wysokość frontu 120 mm |
Obciążalność szuflady | 100 kg |
Kolor ramy | Jasnoszary RAL 7035 |
Kolor szuflady | Czerwony drogowy RAL 3020 |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Blacha stalowa |
Rodzaj ramy | Rura stalowa czworokątna |
Obciążalność | 800 kg |
Materiał blatu stołu | Brzoza Multiplex |
Grubość blatu stołu | 40 mm |
Powierzchnia blatu stołu | Lakierowana lakierem bezbarwnym |
Konstrukcja | Z płozą z tworzywa sztucznego i wyrównaniem poziomu |
![Podstawa z mechanizmem poziomującym do stołu warsztatowego/roboczego PRO Podstawa z mechanizmem poziomującym do stołu warsztatowego/roboczego PRO](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/129962.jpg)
LEGWRKBNCH-STA-PRO-RAL7035
![Łącznik krzyżowy do stołu warsztatowego/roboczego PRO Łącznik krzyżowy do stołu warsztatowego/roboczego PRO](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1352569.jpg)
CRSBRCE-WRKBNCH-PRO-1500-RAL7035
![Blat roboczy do stołu warsztatowego/roboczego PRO Blat roboczy do stołu warsztatowego/roboczego PRO](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1352570.jpg)
WRKTP-PRO-1500-MULTIPLEX
![Szafka narzędziowa PRO Szafka narzędziowa PRO](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1475842.jpg)
DRWRCAB-PRO-US4-RAL-RAL3020
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk