Stół warsztatowy na kółkach BASIC RWB 2

Stół warsztatowy na kółkach BASIC
MOBILNY STÓŁ WARSZTATOWY BASIC RWB 2

Nr art. 0957503010
EAN 4046777407488

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Solidny stół warsztatowy na kółkach z szufladami do codziennego, zróżnicowanego użytku w warsztacie.
  • Solidna konstrukcja z blachy stalowej, spawana na wielu krawędziach

  • Fazowany blat 40 mm z laminatu bukowego, wodo- i olejoodporny dzięki powłoce z lakieru bezbarwnego

  • Blokada centralna zapobiegająca kradzieży

  • Aluminiowe uchwyty z etykietami i przezroczystą pokrywą

  • Szuflady częściowo wysuwne do 80%, montowane na łożyskach wałeczkowych

  • Wbudowana blokada wysuwania zapobiega przypadkowemu wysuwaniu

  • Wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł.): 477 x 587 mm

  • Nośność szuflad: 100 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu

  • Z rzędami otworów i perforowaną podstawą do montowania przegród

  • Wytrzymały uchwyt kierujący

  • Dwa kółka stałe i kółka skrętne z hamulcem, ∅ 160 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość szuflad

3 szt

Konstrukcja szuflady

3 szuflady, wysokość pudełka 130 mm/wysokość frontu 180 mm

Szerokość x wysokość x głębokość

1500 x 835 x 750 mm

Kolor ramy

Jasnoszary RAL 7035

Kolor szuflady

Błękit goryczki RAL 5010

Materiał blatu stołu

Brzoza Multiplex

Grubość blatu stołu

40 mm

Średnica rolki

160 mm

Obciążalność

300 kg

Materiał

Blacha stalowa

Powłoka

Powlekana proszkowo

Ilość rolek

4 szt

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw przegródek BASIC KWB, 6 przegródek

SEPARATORY DO SZUFLAD-6 KOMÓR

Zestaw płyt rozdzielających do stołów warsztatowych KWB/RWB umożliwiający przejrzyste przechowywanie narzędzi i niewielkich elementów
x 1 szt.
Zestaw przegródek BASIC KWB, 6 przegródek

SEPARATOR SZUFLAD-6 KOMÓR WYS70MM

Zestaw płyt rozdzielających do stołów warsztatowych KWB/RWB umożliwiający przejrzyste przechowywanie narzędzi i niewielkich elementów
x 1 szt.
Zestaw przegródek BASIC KWB, 16 przegródek

ZESTAW PRZEGRÓD KWB-16FOLD-KH130

Zestaw płyt rozdzielających do stołów warsztatowych KWB/RWB umożliwiający przejrzyste przechowywanie narzędzi i niewielkich elementów