Stół warsztatowy na kółkach RW7.1

Systemowy stół warsztatowy do prac montażowych RW 7.1
WOZEK WARSZTATOWY-RW7.1-SYS-RAL5010

Nr art. 0962639201

EAN 4099618169243

Ceny dostępne po zalogowaniu
Stół warsztatowy na kółkach RW7.1

Nr art. 0962639201
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
Wytrzymały i przestronny stół warsztatowy na kółkach, o dużej powierzchni użytkowej, z kwadratowymi perforacjami z boku i solidnym blatem roboczym

Wózek warsztatowy można łatwo przemieszczać, używając wytrzymałego uchwytu bocznego



Wymiary systemowe Würth


  • Dzięki wymiarom systemowym w szufladach można używać wszelkich wkładek piankowych i tacek oraz kaset systemowych System World.

  • Schowek z półką odpowiedni do kaset systemowych Würth


3-stopniowy system zamykania


  • Centralny zamek z zamkiem cylindrycznym

  • Odblokowywanie jedną ręką i blokady wysuwania, które zapobiegają przypadkowemu otwarciu szuflad w trakcie ruchu

  • Blokada szuflady zapewnia doskonałą stabilność i chroni przed wysunięciem. Tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja szuflady

1 szufl., S 1006 x G 463 x W 64 mm, 4 szufl., S 671 x G 463 x W 64 mm, 2 szufl., S 671 x G 463 x W 144 mm

Kolor

Błękit goryczki RAL 5010, strukturalny

Materiał blatu roboczego

Buk Multiplex

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

1200 x 555 x 1024 mm

Ilość rolek

4 szt

Konstrukcja rolek

2 kółka samonastawne z hamulcami (D: 125 mm), 2 stałe kółka samonastawne bez hamulca (D: 125 mm)

Powłoka

Powlekana proszkowo

Ilość szuflad

7 szt

Materiał

Blacha stalowa

Rodzaj wyciągu

Łożyska kulkowe, Pełny wysuw

Obciążalność

450 kg

Obciążalność szuflady

45 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt na puszki

UCHWYT NA SPRAY

Do montażu w ściankach z otworami kwadratowymi
x 1 szt.
Schowek

STRGCPRT-PERFPLTSYS-450X170MM

Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózków warsztatowych i systemu regałowego ORSY®1
x 1 szt.
Uchwyt na tablet/laptop Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA LAPTOP/TABLET DO WOZKA NARZ.

Do uporządkowanego przechowywania tabletów i laptopów w wózkach warsztatowych, Basic/Pro
x 1 szt.
Zestaw płaskich przegródek do wózków warsztatowych w wymiarze systemowym 8.8

ZESAW EL.ROZ.(DO WOZKA WAR.-BAS/PRO-8.8)

Płaskie elementy dzielące szuflady do uporządkowanego przechowywania narzędzi i drobnych części
x 1 szt.
Zestaw wysokich przegródek do wózków warsztatowych w wymiarze systemowym 8.8

ZEST.EL.ROZ,(DO WOZKA WAR.BAS/PRO-8.8)-H

Wysokie elementy dzielące szuflady do uporządkowanego przechowywania narzędzi i drobnych części
x 1 szt.
Mata antypoślizgowa do wózków warsztatowych

MATA ANTYPOS. DO WOZKA NARZ. BAS/PRO-8.8

Do szuflad wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4/WE
x 1 szt.
Mata antypoślizgowa do wózków warsztatowych

MATA ANTYPOSLIZ.DO WOZK.WAR.BAS/PRO-8.12

Do szuflad wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4/WE
x 1 szt.
Perforated plate assembly workbench RW

PERFOROWANA TAB.NARZ.(WRKSHPTRLY-RW 7.1)

For a clear overview and space-saving storage of tools, small parts and other working materials for the RW system wheeled workbench
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
Części zamienne do tego produktu:
System dźwigni blokującej

LEVRLOK-(F.WRKSHPTRLY_M-WE-RW)

Z blokadą centralną
x 1 szt.
Uchwyt do wózków warsztatowych

AY-UCHWYT DO WOZKA WARSZTATOWEGO WE12.8