Stojak montażowy

Regulowany stojak montażowy
STOJAK MONTAŻOWY

Nr art. 0961001

EAN 4011231875257

Ceny dostępne po zalogowaniu
Stojak montażowy

Nr art. 0961001
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
Regulowana, wytrzymała, spawana konstrukcja z rur metalowych
  • Antypoślizgowe nóżki i powierzchnie styku

  • Wysokość i powierzchnie styku można zwiększyć o 80%

  • Możliwość składania w celu zaoszczędzenia miejsca podczas transportu

  • Duża nośność mimo minimalnej masy własnej

  • Doskonała stabilność
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość (B)

700 mm

Wysokość (H)

725 mm

Maks. wysokość robocza

1,15 m

Głębokość (T)

40 mm

Obciążalność

100 kg

Materiał

Stal

Powłoka

Lakierowane

Kolor

Czerwony

Masa produktu (jednej sztuki)

10000,000 g