Stojak premium ABM4H
Stojak premium ABM4H
PODST.SAMOPRZYL.DO OPASEK KABL.T0-B9MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25497904.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do opasek kablowych | 9 mm |
Długość x szerokość | 50,8 x 50,8 mm |
Materiał | Poliamid - PA 6.6 |
Kolor | Czarny |
Min./maks. temperatura pracy | -29 do 82 °C |
Rodzaj kleju | Akrylan |