Stopery do uszu na sznurku

Stopery do uszu na sznurku
STOPERY DO USZU WIELORAZOWE

Nr art. 0899300338

EAN 4056807691237

Ceny dostępne po zalogowaniu
Stopery do uszu na sznurku

Nr art. 0899300338

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 4 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dzięki miękkim płatom te stopery do uszu wyróżniają się bardzo wysokim poziomem komfortu użytkowania
  • Zawsze pod ręką dzięki sznurkowi zabezpieczającemu

  • Znakomita izolacja akustyczna przy zachowaniu dobrej słyszalności sygnalizacji i mowy

  • Komfortowe użytkowanie dzięki miękkim płatom

  • W praktycznym pudełku do przechowywania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zastosowań związanych z rozpraszającym hałasem

Wartość tłumienia SNR

27 dB

Wartość tłumienia L

22 dB

Wartość tłumienia M

24 dB

Wartość tłumienia H

27 dB

Konstrukcja

Wielokrotnego użytku

Normy

EN 352, AS/NZS 1270