Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Stopery do uszu

Stopery do uszu

Popularne zatyczki do uszu, nazywane również stoperami, to nic innego jak wkładki przeciwhałasowe, które stanowią doskonałą alternatywę dla nauszników. Dzięki temu, że są od nich dużo mniejsze i lżejsze, są wygodniejsze oraa bardziej komfortowe w codziennym użytkowaniu. W niektórych profesjach natężenie hałasu jest tak duże, że stosowanie zatyczek to konieczność. Warto wtedy sięgać po profesjonalne stopery do uszu, takie, jakie można znaleźć w naszej ofercie.


Stopery do uszu w ofercie Würth

W naszym sklepie można znaleźć różne rodzaje stoperów do uszu:

  • jednorazowe, do użytku w bardzo głośnym otoczeniu
  • jednorazowe na sznureczku, do użytku w bardzo głośnym otoczeniu
  • jednorazowe o ergonomicznym kształcie (dla osób o węższych kanałach usznych)
  • jednorazowe, z wykrywalną, metalową wkładką

Wszystkie dostępne modele są konstruowane w taki sposób, by zapewnić maksymalny komfort użytkowania, przy jednoczesnej doskonałej izolacji oraz bezproblemowym rozpoznawaniu głosu. Zamknięta powierzchnia stoperów świetnie zapobiega przedostawaniu się ciał obcych i cząstek zanieczyszczeń do stoperów.


Rodzaje stoperów do uszu

Zatyczki do uszu mogą być wykonywane z różnego rodzaju materiałów. Najpopularniejsze są modele:

• woskowe - tabindexo stopery z mieszaniny włókien celulozowych i wiskozowych, które pod wpływem ciepła stają się plastyczne, dzięki czemu dobrze dopasowują się do kształtu kanału usznego.
• gumowe - tego rodzaju stopery są stosunkowo twarde i mało komfortowe w noszeniu.
• silikonowe - zatyczki silikonowe są miękkie i łatwo dopasowują się do kształtu uszu.
• piankowe - stopery piankowe są podatne na formowanie, ale szybko wracają do pierwotnego kształtu, przez co trudno je utrzymać na miejscu.
• plastyczne - zatyczki plastyczne szczelnie wypełniają kanał uszny, dzięki czemu dobrze tłumią hałas.